AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL472233 PRBLME FE16 2P+T 16A 110V 4H - 472233

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperaggio (norme IEC) - 16 A

  • Numero di poli - 3

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 110 V (50-60 Hz) giallo

  • Interruttore - Interblocco meccanico

  • Riferimento orario - 4 h

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014950404797

Codice prodotto

PAL472233

Cod. produttore

472233

Produttore

PAL

Amperaggio (norme IEC):

16 A

Numero di poli:

3

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

110 V (50-60 Hz) giallo

Interruttore:

Interblocco meccanico

Riferimento orario:

4 h

Colore identificativo:

Giallo

Grado di protezione (IP):

IP67

Con interruttore automatico differenziale:

no

Disponibili moduli su guida DIN:

no

Materiale (del corpo):

Alluminio

Protezione:

Diazed

Conforme alle norme MIL:

no

Presa da parete con interruttore di blocco e base portafusibili in contenitore modulare in lega di alluminio. IP 67 >>IK10. Fusibili tipo NDZ (E16) non in dotazione. Passaggio superiore finestra tipo F0. Manopola lucchettabile. Date le elevate doti di compattezza, è particolarmente indicata per installazioni in spazi ridotti (es. su pilastri, a bordo macchina).