AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL472283 PRBLME FE16 3P+N+T16A>50V300HZ10H - 472283

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperaggio (norme IEC) - 16 A

  • Numero di poli - 5

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 20-25 V / 40-50 V (300 Hz) verde

  • Riferimento orario - 10 h

  • Colore identificativo - Verde

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014950404971

Codice prodotto

PAL472283

Cod. produttore

472283

Produttore

PAL

Amperaggio (norme IEC):

16 A

Numero di poli:

5

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

20-25 V / 40-50 V (300 Hz) verde

Riferimento orario:

10 h

Colore identificativo:

Verde

Grado di protezione (IP):

IP67

Materiale (del corpo):

Plastica

ALUPRES PRESA FISSA INTERBLOCCATA IN ALLUMINIO CON BASE PORTAFUSIBILI 3P+N+T 16A F0 >50V 100-300HZ 10H FUSIBILI E16 IP67 >>IK10