AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL472327 PRBLME FDIII 2P+T 63A >50V 12H - 472327

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperaggio (norme IEC) - 63 A

  • Numero di poli - 3

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - > 50 V grigio

  • Riferimento orario - 12 h

  • Colore identificativo - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014950405039

Codice prodotto

PAL472327

Cod. produttore

472327

Produttore

PAL

Amperaggio (norme IEC):

63 A

Numero di poli:

3

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

> 50 V grigio

Riferimento orario:

12 h

Colore identificativo:

Grigio

Grado di protezione (IP):

IP67

Materiale (del corpo):

Plastica

ALUPRES PRESA FISSA INTERBLOCCATA IN ALLUMINIO CON BASE PORTAFUSIBILI 2P+T 63A F1 >50V 50-60HZ 12H FUSIBILI DIII IP55 >>IK10