PALAZZOLI - PAL472387 PRBLME FDIII 3P+T 63A 440V60HZ11H - 472387
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Amperaggio (norme IEC) - 63 A
Numero di poli - 4
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - Altri
Interruttore - Interblocco meccanico
Riferimento orario - 11 h
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8014950405213
Codice prodotto
PAL472387
Cod. produttore
472387
Produttore
PAL
Amperaggio (norme IEC):
63 A
Numero di poli:
4
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
Altri
Interruttore:
Interblocco meccanico
Riferimento orario:
11 h
Colore identificativo:
Rosso
Grado di protezione (IP):
IP55
Con interruttore automatico differenziale:
no
Disponibili moduli su guida DIN:
no
Materiale (del corpo):
Alluminio
Protezione:
Diazed
Conforme alle norme MIL:
no



