PALAZZOLI - PAL472411 PR UNAV2169 3P+T 32A 380V 3H 2X1 - 472411
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Amperaggio (norme IEC) - 32 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 380-415 V (50-60 Hz) rosso
Numero di poli - 4
Colore identificativo - Rosso
Grado di protezione (IP) - IP66
Confezione
1 PZ
EAN
8014950405268
Codice prodotto
PAL472411
Cod. produttore
472411
Produttore
PAL
Amperaggio (norme IEC):
32 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
380-415 V (50-60 Hz) rosso
Numero di poli:
4
Colore identificativo:
Rosso
Grado di protezione (IP):
IP66
Riferimento orario:
3 h
Materiale:
Plastica