PALAZZOLI - PAL472612 PRBLIS FDIII 2P+T 63A 110V 4H - 472612
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Amperaggio (norme IEC) - 63 A
Numero di poli - 3
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 110 V (50-60 Hz) giallo
Riferimento orario - 4 h
Colore identificativo - Giallo
Confezione
1 PZ
EAN
8014950405725
Codice prodotto
PAL472612
Cod. produttore
472612
Produttore
PAL
Amperaggio (norme IEC):
63 A
Numero di poli:
3
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
110 V (50-60 Hz) giallo
Riferimento orario:
4 h
Colore identificativo:
Giallo
Grado di protezione (IP):
IP67
Materiale (del corpo):
Plastica