AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL472648 PRBLME SP4M 3P+T 125A 380V 6H IP65

copiacopia
PALAZZOLI - PAL472648 PRBLME SP4M 3P+T 125A 380V 6H IP65

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperaggio (norme IEC) - 125 A

  • Numero di poli - 4

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 380-415 V (50-60 Hz) rosso

  • Riferimento orario - 6 h

  • Colore identificativo - Rosso

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014950059775

Codice prodotto

PAL472648

Cod. produttore

472648

Produttore

PAL

Amperaggio (norme IEC):

125 A

Numero di poli:

4

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

380-415 V (50-60 Hz) rosso

Riferimento orario:

6 h

Colore identificativo:

Rosso

Grado di protezione (IP):

IP67

Disponibili moduli su guida DIN:

Materiale (del corpo):

Plastica

Presa da parete con interruttore di blocca, guida EN50022 e sportello trasparente in contenitore modulare in lega di alluminio IP55 >>IK10. Passaggio lato superiore con finestra tipo F1. Vano da 4 moduli EN50022. Manopola lucchettabile.