AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL472650 PRBLIS FE16 2P+T 16A >50V300HZ10H - 472650

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperaggio (norme IEC) - 16 A

  • Numero di poli - 3

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 20-25 V / 40-50 V (300 Hz) verde

  • Riferimento orario - 10 h

  • Colore identificativo - Verde

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014950407156

Codice prodotto

PAL472650

Cod. produttore

472650

Produttore

PAL

Amperaggio (norme IEC):

16 A

Numero di poli:

3

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

20-25 V / 40-50 V (300 Hz) verde

Riferimento orario:

10 h

Colore identificativo:

Verde

Grado di protezione (IP):

IP67

Materiale (del corpo):

Plastica

TAIS PRESA FISSA INTERBLOCCATA IN TERMOINDURENTE 2P+T 16A >50V 100-300HZ 10H FUSIBILI E16 IP67 >IK10