AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL472670 PRBLIS FE16 2P+T 16A 50-250VDC3H - 472670

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperaggio (norme IEC) - 16 A

  • Numero di poli - 3

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - > 50 V grigio

  • Riferimento orario - 3 h

  • Colore identificativo - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014950407194

Codice prodotto

PAL472670

Cod. produttore

472670

Produttore

PAL

Amperaggio (norme IEC):

16 A

Numero di poli:

3

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

> 50 V grigio

Riferimento orario:

3 h

Colore identificativo:

Grigio

Grado di protezione (IP):

IP67

Materiale (del corpo):

Plastica

TAIS PRESA FISSA INTERBLOCCATA IN TERMOINDURENTE 2P+T 16A >50÷250VDC 3H FUSIBILI E16 IP67 >IK10