AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL472732EX TAIS-EX PR IB-F 3P+T 63A 400V 6H 2D - 472732EX

copiacopia
PALAZZOLI - PAL472732EX TAIS-EX PR IB-F 3P+T 63A 400V 6H 2D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 4

  • Corrente nominale - 32 A

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 400 V (50-60 Hz) rosso

  • Riferimento orario - 6 h

  • Colore identificativo - Rosso

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014950009039

Codice prodotto

PAL472732EX

Cod. produttore

472732EX

Produttore

PAL

Numero di poli:

4

Corrente nominale:

32 A

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

400 V (50-60 Hz) rosso

Riferimento orario:

6 h

Colore identificativo:

Rosso

Materiale (del corpo):

Plastica

Per zona ATEX atmosfera gas:

2

Prese da parete con interruttore di blocco e base portafusibili Atex, in contenitore modulare isolante termoindurente.Montaggio dei fusibili in portafusibili chiusi, antiallentamento, non scintillanti con interblocco che impedisce il ricambio sotto tensione. Utilizzare solo fusibili tipo NDZ (E16) per prese da 16A, DIII (E33) per prese da 32A e 63A (fusibili non in dotazione). Fusibili con In maggiore o minore rispetto alla In delle prese non garantiscono la corretta protezione e potrebbero portare ad eccessivi surriscaldamenti. Guarnizioni imperdibili in elastomero antinvecchiante fissate su base rigida indeformabile per garantire la funzione di respirazione limitata anche dopo numerose rimozioni e per escursioni termiche superiori al previsto. Date leelevate doti di compattezza, sono particolarmente indicate per installazioni in spazi ridotti (es. su pilastro, a bordo macchina ...) • Classificazione Atex Dust: II 2D Ex tD A21 IP66/IP67 T80°C • Classificazione Atex Gas: II 3G Ex nR T6 X