AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL472741 PRBLIS FDIII 3P+T 32A 440V60HZ11H - 472741

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperaggio (norme IEC) - 32 A

  • Numero di poli - 4

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - Altri

  • Interruttore - Interblocco meccanico

  • Riferimento orario - 11 h

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014950407422

Codice prodotto

PAL472741

Cod. produttore

472741

Produttore

PAL

Amperaggio (norme IEC):

32 A

Numero di poli:

4

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

Altri

Interruttore:

Interblocco meccanico

Riferimento orario:

11 h

Colore identificativo:

Rosso

Grado di protezione (IP):

IP67

Con interruttore automatico differenziale:

no

Disponibili moduli su guida DIN:

no

Materiale (del corpo):

Plastica

Protezione:

Diazed

Conforme alle norme MIL:

no

Presa da parete con interruttore di blocco e base portafusibili, in contenitore modulare isolante termoindurente IP67 >IK10. Ingresso M32. Fusibili tipo DIII non in dotazione. Manopola lucchettabile. • Tensione nominale: 440÷460V 60Hz