PALAZZOLI - PAL472780 PRBLIS FE16 3P+T 16A>50V300HZ10H - 472780
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Amperaggio (norme IEC) - 16 A
Numero di poli - 4
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 50-500 V (100-300 Hz) verde
Interruttore - Interblocco meccanico
Riferimento orario - 10 h
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8014950407590
Codice prodotto
PAL472780
Cod. produttore
472780
Produttore
PAL
Amperaggio (norme IEC):
16 A
Numero di poli:
4
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
50-500 V (100-300 Hz) verde
Interruttore:
Interblocco meccanico
Riferimento orario:
10 h
Colore identificativo:
Verde
Grado di protezione (IP):
IP66
Con interruttore automatico differenziale:
no
Disponibili moduli su guida DIN:
no
Materiale (del corpo):
Plastica
Protezione:
Diazed
Conforme alle norme MIL:
no



