AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL472841 PRBLIS FDIII 3P+N+T 32A 500V 7H - 472841

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperaggio (norme IEC) - 32 A

  • Numero di poli - 5

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 500 V (50-60 Hz) nero

  • Riferimento orario - 7 h

  • Colore identificativo - Nero

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014950407859

Codice prodotto

PAL472841

Cod. produttore

472841

Produttore

PAL

Amperaggio (norme IEC):

32 A

Numero di poli:

5

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

500 V (50-60 Hz) nero

Riferimento orario:

7 h

Colore identificativo:

Nero

Grado di protezione (IP):

IP67

Materiale (del corpo):

Plastica

TAIS PRESA FISSA INTERBLOCCATA IN TERMOINDURENTE 3P+N+T 32A 277/480-288/500V 50-60HZ 7H FUSIBILI DIII(E33) IP67 >IK10