PALAZZOLI - PAL473002 PRMOB 2P16A 24V IP44 - 473002
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Amperaggio (norme IEC) - 16 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 20-25 V (50-60 Hz) viola
Grado di protezione (IP) - IP44
Numero di poli - 2
Colore identificativo - Viola
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8014950408115
Codice prodotto
PAL473002
Cod. produttore
473002
Produttore
PAL
Amperaggio (norme IEC):
16 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
20-25 V (50-60 Hz) viola
Grado di protezione (IP):
IP44
Numero di poli:
2
Colore identificativo:
Viola
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Direzione di inserimento:
Lineare
Ingresso cavi:
Pressacavo
Materiale:
Plastica
Conforme alle norme MIL:
no