AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL473006 PRMOB 2P32A 24V IP67

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperaggio (norme IEC) - 32 A

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 20-25 V (50-60 Hz) viola

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Numero di poli - 2

  • Colore identificativo - Viola

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014950408146

Codice prodotto

PAL473006

Cod. produttore

473006

Produttore

PAL

Amperaggio (norme IEC):

32 A

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

20-25 V (50-60 Hz) viola

Grado di protezione (IP):

IP67

Numero di poli:

2

Colore identificativo:

Viola

Sistema di connessione:

Morsetto a vite

Direzione di inserimento:

Lineare

Ingresso cavi:

Pressacavo

Materiale:

Plastica

Conforme alle norme MIL:

no

Presa mobile diritta protetta ad alte prestazioni bassissima tensione IP67. Alveoli arrotondati per inserzione agevolata. Corpo ed impugnatura con elevati spessori (> IK08) ed autoestinguenti GWT:850°C - UL94:V2. Adatta per impieghi frequenti in ambienticon presenza di urti, rischio di schiacciamento, vibrazioni, agenti chimici, presenza di liquidi e polveri.