PALAZZOLI - PAL473013 PRMOB 2P16A 24-42V 200HZ 4H IP67
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Amperaggio (norme IEC) - 16 A
Grado di protezione (IP) - IP67
Riferimento orario - 4 h
Direzione di inserimento - Lineare
Confezione
1 PZ
EAN
8014950408160
Codice prodotto
PAL473013
Cod. produttore
473013
Produttore
PAL
Amperaggio (norme IEC):
16 A
Grado di protezione (IP):
IP67
Riferimento orario:
4 h
Direzione di inserimento:
Lineare
CEE presa mobile diritta 2P 16A 20-25/40-50V 100-200Hz 4h IP67