PALAZZOLI - PAL473063 PRMOB 3P16A 24V IP67 - 473063
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Amperaggio (norme IEC) - 16 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 20-25 V (50-60 Hz) viola
Grado di protezione (IP) - IP67
Numero di poli - 3
Colore identificativo - Viola
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8014950408320
Codice prodotto
PAL473063
Cod. produttore
473063
Produttore
PAL
Amperaggio (norme IEC):
16 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
20-25 V (50-60 Hz) viola
Grado di protezione (IP):
IP67
Numero di poli:
3
Colore identificativo:
Viola
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Direzione di inserimento:
Lineare
Ingresso cavi:
Pressacavo
Materiale:
Plastica
Conforme alle norme MIL:
no