PALAZZOLI - PAL473113 PRMOB 3P16A 42V 12H IP67 - 473113
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Amperaggio (norme IEC) - 16 A
Grado di protezione (IP) - IP67
Riferimento orario - 12 h
Direzione di inserimento - Lineare
Confezione
1 PZ
EAN
8014950408405
Codice prodotto
PAL473113
Cod. produttore
473113
Produttore
PAL
Amperaggio (norme IEC):
16 A
Grado di protezione (IP):
IP67
Riferimento orario:
12 h
Direzione di inserimento:
Lineare
CEE presa mobile diritta 3P 16A 40-50V 50-60Hz 12h IP67