AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL473323 PR MOB 3P+N+T 16A 220V 9H IP67 - 473323

copiacopia
PALAZZOLI - PAL473323 PR MOB 3P+N+T 16A 220V 9H IP67

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014950408771

Codice prodotto

PAL473323

Cod. produttore

473323

Produttore

PAL

CEE presa mobile diritta 3P+N+T 16A 120/208-144/250V 50-60Hz 9h IP67