PALAZZOLI - PAL473413 PR MOB 3P+T 16A 380V 6H IP67 - 473413
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Amperaggio (norme IEC) - 16 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 400 V (50-60 Hz) rosso
Grado di protezione (IP) - IP67
Numero di poli - 4
Colore identificativo - Rosso
Confezione
10 PZ
EAN
8014950408849
Codice prodotto
PAL473413
Cod. produttore
473413
Produttore
PAL
Amperaggio (norme IEC):
16 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
400 V (50-60 Hz) rosso
Grado di protezione (IP):
IP67
Numero di poli:
4
Colore identificativo:
Rosso
Riferimento orario:
6 h
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Direzione di inserimento:
Lineare
Ingresso cavi:
Pressacavo
Materiale:
Plastica
Conforme alle norme MIL:
no