PALAZZOLI - PAL473962 PRQUADINCL 3P+T 63A 48V 1H IP67 - 473962
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Amperaggio (norme IEC) - 63 A
Numero di poli - 4
Grado di protezione (IP) - IP67
Direzione di inserimento - Angolato
Riferimento orario - 1 h
Confezione
1 PZ
EAN
8014950035434
Codice prodotto
PAL473962
Cod. produttore
473962
Produttore
PAL
Amperaggio (norme IEC):
63 A
Numero di poli:
4
Grado di protezione (IP):
IP67
Direzione di inserimento:
Angolato
Riferimento orario:
1 h
Dimensione verticale della flangia:
107 mm
Dimensione orizzontale della flangia:
100 mm