PALAZZOLI - PAL473971 PRQUADDIR 2P+T 63A 48V 1H IP67 - 473971
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Amperaggio (norme IEC) - 63 A
Numero di poli - 3
Grado di protezione (IP) - IP67
Direzione di inserimento - Lineare
Riferimento orario - 1 h
Confezione
1 PZ
EAN
8014950035458
Codice prodotto
PAL473971
Cod. produttore
473971
Produttore
PAL
Amperaggio (norme IEC):
63 A
Numero di poli:
3
Grado di protezione (IP):
IP67
Direzione di inserimento:
Lineare
Riferimento orario:
1 h
Dimensione verticale della flangia:
107 mm
Dimensione orizzontale della flangia:
100 mm