AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL473972 PRQUADDIR 3P+T 63A 48V 1H IP67 - 473972

copiacopia
PALAZZOLI - PAL473972 PRQUADDIR 3P+T 63A 48V 1H IP67

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperaggio (norme IEC) - 63 A

  • Numero di poli - 4

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Direzione di inserimento - Lineare

  • Riferimento orario - 1 h

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014950035465

Codice prodotto

PAL473972

Cod. produttore

473972

Produttore

PAL

Amperaggio (norme IEC):

63 A

Numero di poli:

4

Grado di protezione (IP):

IP67

Direzione di inserimento:

Lineare

Riferimento orario:

1 h

Dimensione verticale della flangia:

107 mm

Dimensione orizzontale della flangia:

100 mm

CEE presa fissa da incasso 3P 63A 48V 50-60Hz 1h IP67