PALAZZOLI - PAL474437 PRBLME AUTOM 2P+T 63A 380V 9H - 474437
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Amperaggio (norme IEC) - 63 A
Numero di poli - 3
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 380-415 V (50-60 Hz) rosso
Riferimento orario - 9 h
Colore identificativo - Rosso
Confezione
1 PZ
EAN
8014950409600
Codice prodotto
PAL474437
Cod. produttore
474437
Produttore
PAL
Amperaggio (norme IEC):
63 A
Numero di poli:
3
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
380-415 V (50-60 Hz) rosso
Riferimento orario:
9 h
Colore identificativo:
Rosso
Grado di protezione (IP):
IP67
Materiale (del corpo):
Plastica