AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL474632 PRBLIS AUTOM 2P+T 63A 380V 9H - 474632

copiacopia
PALAZZOLI - PAL474632 PRBLIS AUTOM 2P+T 63A 380V 9H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperaggio (norme IEC) - 63 A

  • Numero di poli - 3

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 380-415 V (50-60 Hz) rosso

  • Riferimento orario - 9 h

  • Colore identificativo - Rosso

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014950409792

Codice prodotto

PAL474632

Cod. produttore

474632

Produttore

PAL

Amperaggio (norme IEC):

63 A

Numero di poli:

3

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

380-415 V (50-60 Hz) rosso

Riferimento orario:

9 h

Colore identificativo:

Rosso

Grado di protezione (IP):

IP67

Materiale (del corpo):

Plastica

TAIS presa fissa interbloccata in termoindurente con magnetotermico 2P+T 63A 380-415V 50-60Hz 9h IP67 >IK10