AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL475336 ALUPRES PR I-B EL+MGT 3P+T 63A 400V IP65 - 475336

copiacopia
PALAZZOLI - PAL475336 ALUPRES PR I-B EL+MGT 3P+T 63A 400V IP65

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperaggio (norme IEC) - 63 A

  • Numero di poli - 4

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 400 V (50-60 Hz) rosso

  • Riferimento orario - 6 h

  • Colore identificativo - Rosso

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014950058648

Codice prodotto

PAL475336

Cod. produttore

475336

Produttore

PAL

Amperaggio (norme IEC):

63 A

Numero di poli:

4

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

400 V (50-60 Hz) rosso

Riferimento orario:

6 h

Colore identificativo:

Rosso

Grado di protezione (IP):

IP67

Materiale (del corpo):

Plastica

ALUPRES PRESA BLOCCO ELETTRICO + INTERR. MGT 3P+T 63A 400V 6H