AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL476115 SPPAR 3P32A 42V 12H IP44 - 476115

copiacopia
PALAZZOLI - PAL476115 SPPAR 3P32A 42V 12H IP44

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014950410910

Codice prodotto

PAL476115

Cod. produttore

476115

Produttore

PAL

CEE spina fissa da parete angolata 3P 32A 40-50V 50-60Hz 12h IP44