AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL476313 SP PAR 3P+T 16A 220V 9H IP67

copiacopia
PALAZZOLI - PAL476313 SP PAR 3P+T 16A 220V 9H IP67

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014950411238

Codice prodotto

PAL476313

Cod. produttore

476313

Produttore

PAL

CEE spina fissa da parete angolata 3P+T 16A 200-250V 50-60Hz 9h IP67