AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL476437 TAIS PR I-B EL+MGTD 3P+T 125A 500V IP65 - 476437

copiacopia
PALAZZOLI - PAL476437 TAIS PR I-B EL+MGTD 3P+T 125A 500V IP65

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperaggio (norme IEC) - 125 A

  • Numero di poli - 4

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - Altri

  • Riferimento orario - 7 h

  • Colore identificativo - Rosso

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014950058778

Codice prodotto

PAL476437

Cod. produttore

476437

Produttore

PAL

Amperaggio (norme IEC):

125 A

Numero di poli:

4

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

Altri

Riferimento orario:

7 h

Colore identificativo:

Rosso

Grado di protezione (IP):

IP65

Materiale (del corpo):

Plastica

MNOPOQRSTQUTVONNWVVSNOQXUQYZSRRSQUTQVON[SUTXWNOTVOQX\Q] \Q\Q]^ \