AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL476486 SP PAR 3P+T 32A 440V 60HZ 3H IP67 - 476486

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperaggio (norme IEC) - 32 A

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 400-440 V (50-60 Hz) rosso

  • Numero di poli - 4

  • Riferimento orario - 3 h

  • Colore identificativo - Rosso

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014950411542

Codice prodotto

PAL476486

Cod. produttore

476486

Produttore

PAL

Amperaggio (norme IEC):

32 A

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

400-440 V (50-60 Hz) rosso

Numero di poli:

4

Riferimento orario:

3 h

Colore identificativo:

Rosso

Grado di protezione (IP):

IP67

Tipo di costruzione:

Spina da pannello

Con invertitore di fase:

no

Direzione di inserimento:

Ad angolo retto

Materiale:

Plastica

Conforme alle norme MIL:

no

Spina fissa da parete a 90° stagna ad alte prestazioni bassa tensione. Parete superiore liscia forabile per l'ingresso cavi. Corpo spina e custodia con elevati spessori (> IK08) ed autoestinguenti GWT:850°C - UL94:V2. Adatta sia per installazioni a parete che a bordo macchina.