AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL476923 PROTEZIONE SP PAR 3P+N+T 16A - 476923

copiacopia
PALAZZOLI - PAL476923 PROTEZIONE SP PAR 3P+N+T 16A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale - 16 A

  • Numero di poli - 5...0

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8014950412143

Codice prodotto

PAL476923

Cod. produttore

476923

Produttore

PAL

Corrente nominale:

16 A

Numero di poli:

5...0

Coperchio di tenuta stagnom per spine fisse. Assicura il grado di protezione IP67 quando la spina non è utilizzata. Particolarmente adatto nei cantieri ed in generale in tutti gli ambienti con presenza di acqua, polvere e sostanze corrosive.