AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL477065 SPMOB 3P32A 24V IP44 - 477065

copiacopia
PALAZZOLI - PAL477065 SPMOB 3P32A 24V IP44

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Amperaggio (norme IEC) - 32 A

  • Direzione di inserimento - Lineare

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014950412389

Codice prodotto

PAL477065

Cod. produttore

477065

Produttore

PAL

Grado di protezione (IP):

IP44

Amperaggio (norme IEC):

32 A

Direzione di inserimento:

Lineare

Materiale:

Plastica

CEE spina mobile diritta 3P 32A 20-25V 50-60Hz IP44