PALAZZOLI - PAL477102 SPMOB 2P16A 42V 12H IP44 - 477102
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 40-50 V (50-60 Hz) bianco
Grado di protezione (IP) - IP44
Amperaggio (norme IEC) - 16 A
Numero di poli - 2
Colore identificativo - Bianco
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8014950412402
Codice prodotto
PAL477102
Cod. produttore
477102
Produttore
PAL
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
40-50 V (50-60 Hz) bianco
Grado di protezione (IP):
IP44
Amperaggio (norme IEC):
16 A
Numero di poli:
2
Colore identificativo:
Bianco
Riferimento orario:
12 h
Con invertitore di fase:
no
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Ingresso cavi:
Pressacavo
Direzione di inserimento:
Lineare
Materiale:
Plastica
Conforme alle norme MIL:
no