PALAZZOLI - PAL477105 SPMOB 2P32A 42V 12H IP44 - 477105
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 40-50 V (50-60 Hz) bianco
Grado di protezione (IP) - IP44
Amperaggio (norme IEC) - 32 A
Numero di poli - 2
Colore identificativo - Bianco
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8014950412426
Codice prodotto
PAL477105
Cod. produttore
477105
Produttore
PAL
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
40-50 V (50-60 Hz) bianco
Grado di protezione (IP):
IP44
Amperaggio (norme IEC):
32 A
Numero di poli:
2
Colore identificativo:
Bianco
Riferimento orario:
12 h
Con invertitore di fase:
no
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Ingresso cavi:
Pressacavo
Direzione di inserimento:
Lineare
Materiale:
Plastica
Conforme alle norme MIL:
no