PALAZZOLI - PAL477113 SPMOB 3P16A 42V 12H IP67 - 477113
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP67
Amperaggio (norme IEC) - 16 A
Riferimento orario - 12 h
Direzione di inserimento - Lineare
Materiale - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
8014950412457
Codice prodotto
PAL477113
Cod. produttore
477113
Produttore
PAL
Grado di protezione (IP):
IP67
Amperaggio (norme IEC):
16 A
Riferimento orario:
12 h
Direzione di inserimento:
Lineare
Materiale:
Plastica
CEE spina mobile diritta 3P 16A 40-50V 50-60Hz 12h IP67