AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL477216 SP MOBDIR 3P+T 32A 110V 4H IP67 GR - 477216

copiacopia
PALAZZOLI - PAL477216 SP MOBDIR 3P+T 32A 110V 4H IP67 GR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014950412723

Codice prodotto

PAL477216

Cod. produttore

477216

Produttore

PAL

CEE spina mobile diritta 3P+T 32A 100-130V 50-60Hz 4h IP67