AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL477218 SP MOBDIR 3P+T 125A 110V 4H IP67 - 477218

copiacopia
PALAZZOLI - PAL477218 SP MOBDIR 3P+T 125A 110V 4H IP67

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014950412747

Codice prodotto

PAL477218

Cod. produttore

477218

Produttore

PAL

CEE spina mobile diritta 3P+T 125A 100-130V 50-60Hz 4h IP67