PALAZZOLI - PAL477416EX CEE-EX SP MOB 3P+T 32A 400V 6H 3D3G - 477416EX
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale - 32 A
Numero di poli - 4
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 400 V (50-60 Hz) rosso
Riferimento orario - 6 h
Modello - Spina(maschio)
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8014950009640
Codice prodotto
PAL477416EX
Cod. produttore
477416EX
Produttore
PAL
Corrente nominale:
32 A
Numero di poli:
4
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
400 V (50-60 Hz) rosso
Riferimento orario:
6 h
Modello:
Spina(maschio)
Colore identificativo:
Rosso
Materiale (del corpo):
Plastica
Ingresso cavi:
Lineare
Con messa a terra:
sì
Per zona ATEX atmosfera gas:
2