PALAZZOLI - PAL477417 SP MOBDIR 3P+T 63A 380V 6H IP67 - 477417
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 400 V (50-60 Hz) rosso
Grado di protezione (IP) - IP67
Amperaggio (norme IEC) - 63 A
Numero di poli - 4
Colore identificativo - Rosso
Confezione
1 PZ
EAN
8014950413164
Codice prodotto
PAL477417
Cod. produttore
477417
Produttore
PAL
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
400 V (50-60 Hz) rosso
Grado di protezione (IP):
IP67
Amperaggio (norme IEC):
63 A
Numero di poli:
4
Colore identificativo:
Rosso
Riferimento orario:
6 h
Con invertitore di fase:
no
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Ingresso cavi:
Pressacavo
Direzione di inserimento:
Lineare
Materiale:
Plastica
Conforme alle norme MIL:
no



