AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL477417EX CEE-EX SP MOB 3P+T 63A 400V 6H 3D3G - 477417EX

copiacopia
PALAZZOLI - PAL477417EX CEE-EX SP MOB 3P+T 63A 400V 6H 3D3G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale - 63 A

  • Numero di poli - 4

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 400 V (50-60 Hz) rosso

  • Riferimento orario - 6 h

  • Modello - Spina(maschio)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014950009657

Codice prodotto

PAL477417EX

Cod. produttore

477417EX

Produttore

PAL

Corrente nominale:

63 A

Numero di poli:

4

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

400 V (50-60 Hz) rosso

Riferimento orario:

6 h

Modello:

Spina(maschio)

Colore identificativo:

Rosso

Materiale (del corpo):

Plastica

Ingresso cavi:

Lineare

Con messa a terra:

Per zona ATEX atmosfera gas:

2

Spine mobili dirette stagne bassa rensione ATEX. Spinotti nichelati ed arrotondari ad inserzione agevolata, impugnatura antiscivolo. Corpo ed impugnatura con elevati spessori in resina antitraking, antistatica ed autoestinguente GWT:850° C - UL94:V2. Guarnizioni imperdibili in elastometro antinvecchiante. Adatte per impieghi frequenti in ambienti con presenza di urti, rischio di schiacciamento, vibrazioni, agenti chimici, presenza di liquidi e polveri. • Classificazione Atex Dust: II 2D Ex tD A21 T65°C IP66/IP67 • Classificazione Atex Gas: II 3G Ex nA T6 X