AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL477952 SPMOB3P+T 63A 48V 50-60HZ 1HIP67 - 477952

copiacopia
PALAZZOLI - PAL477952 SPMOB3P+T 63A 48V 50-60HZ 1HIP67

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Amperaggio (norme IEC) - 63 A

  • Numero di poli - 4

  • Riferimento orario - 1 h

  • Direzione di inserimento - Lineare

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014950035373

Codice prodotto

PAL477952

Cod. produttore

477952

Produttore

PAL

Grado di protezione (IP):

IP67

Amperaggio (norme IEC):

63 A

Numero di poli:

4

Riferimento orario:

1 h

Direzione di inserimento:

Lineare

Materiale:

Plastica

CEE spina mobile diritta per correnti elevate a bassissima tensione 3P 63A 48V 50-60Hz 1h IP67