AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL478313 PR PAR 3P+T 16A 220V 9H UNAV 2166 - 478313

copiacopia
PALAZZOLI - PAL478313 PR PAR 3P+T 16A 220V 9H UNAV 2166

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperaggio (norme IEC) - 16 A

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 200-250 V (50-60 Hz) blu

  • Numero di poli - 4

  • Colore identificativo - Blu

  • Grado di protezione (IP) - IP66

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014950414000

Codice prodotto

PAL478313

Cod. produttore

478313

Produttore

PAL

Amperaggio (norme IEC):

16 A

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

200-250 V (50-60 Hz) blu

Numero di poli:

4

Colore identificativo:

Blu

Grado di protezione (IP):

IP66

Riferimento orario:

9 h

Materiale:

Plastica

Prese tipo UNAV 2166 in ottone verniciato grigio marina, con pressacavi UNAV 1948 50-60Hz IP66