AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL478323 PR PAR 3P+T 16A 380V 6H UNAV 2166 - 478323

copiacopia
PALAZZOLI - PAL478323 PR PAR 3P+T 16A 380V 6H UNAV 2166

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperaggio (norme IEC) - 16 A

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 380-415 V (50-60 Hz) rosso

  • Numero di poli - 4

  • Colore identificativo - Rosso

  • Grado di protezione (IP) - IP66

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014950414017

Codice prodotto

PAL478323

Cod. produttore

478323

Produttore

PAL

Amperaggio (norme IEC):

16 A

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

380-415 V (50-60 Hz) rosso

Numero di poli:

4

Colore identificativo:

Rosso

Grado di protezione (IP):

IP66

Riferimento orario:

6 h

Materiale:

Plastica

Prese tipo UNAV 2166 in ottone verniciato grigio marina, con pressacavi UNAV 1948 50-60Hz IP66