AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL478337 TAIS PR I-B EL+MGT 3P+T 63A 500V IP65

copiacopia
PALAZZOLI - PAL478337 TAIS PR I-B EL+MGT 3P+T 63A 500V IP65

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperaggio (norme IEC) - 63 A

  • Numero di poli - 4

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - Altri

  • Riferimento orario - 7 h

  • Colore identificativo - Rosso

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014950058808

Codice prodotto

PAL478337

Cod. produttore

478337

Produttore

PAL

Amperaggio (norme IEC):

63 A

Numero di poli:

4

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

Altri

Riferimento orario:

7 h

Colore identificativo:

Rosso

Grado di protezione (IP):

IP65

Materiale (del corpo):

Plastica

TAIS PRESA BLOCCO ELETTRICO + INTERR. MGT 3P+T 63A 500V 7H