PALAZZOLI - PAL479263 PRBL QUAD 2P+T 16A 220V 6H 55 TER
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Amperaggio (norme IEC) - 16 A
Numero di poli - 3
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 200-250 V (50-60 Hz) blu
Riferimento orario - 6 h
Colore identificativo - Blu
Confezione
1 PZ
EAN
8014950414468
Codice prodotto
PAL479263
Cod. produttore
479263
Produttore
PAL
Amperaggio (norme IEC):
16 A
Numero di poli:
3
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
200-250 V (50-60 Hz) blu
Riferimento orario:
6 h
Colore identificativo:
Blu
Grado di protezione (IP):
IP55
Materiale (del corpo):
Plastica