AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL479463 PRBL QUAD 3P+N+T 16A 380V 6H55TER - 479463

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperaggio (norme IEC) - 16 A

  • Numero di poli - 5

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 400 V (50-60 Hz) rosso

  • Interruttore - Interblocco meccanico

  • Riferimento orario - 6 h

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014950414581

Codice prodotto

PAL479463

Cod. produttore

479463

Produttore

PAL

Amperaggio (norme IEC):

16 A

Numero di poli:

5

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

400 V (50-60 Hz) rosso

Interruttore:

Interblocco meccanico

Riferimento orario:

6 h

Colore identificativo:

Rosso

Grado di protezione (IP):

IP55

Materiale (del corpo):

Plastica

Prese con interruttore di blocco da 16A e 32A per installazioni da quadro - IP55Dati tecnici Classe di isolamento II Corrente nominale 16 A Esecuzione QUADRO Frequenza 50-60Hz Grado di protezione IP55 Materiale di fabbricazione TERMOPLASTICO Poli 3P + N + TRif. orario 6 h Tensione nominale 200/346 240/415V~ Tipo di prodotto PRESA Peso netto 0,763 KG