AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL480339 PRBLF QUAD 3P+T 63A 220V 9H 65 TER - 480339

copiacopia
PALAZZOLI - PAL480339 PRBLF QUAD 3P+T 63A 220V 9H 65 TER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperaggio (norme IEC) - 63 A

  • Numero di poli - 4

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 200-250 V (50-60 Hz) blu

  • Riferimento orario - 9 h

  • Colore identificativo - Blu

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014950016372

Codice prodotto

PAL480339

Cod. produttore

480339

Produttore

PAL

Amperaggio (norme IEC):

63 A

Numero di poli:

4

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

200-250 V (50-60 Hz) blu

Riferimento orario:

9 h

Colore identificativo:

Blu

Grado di protezione (IP):

IP65

Materiale (del corpo):

Plastica

topTER presa fissa interbloccata con base portafusibili per installazione da quadro 3P+T 63A 200-250V 50-60Hz 9h IP65