AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL481334 PRBL QUAD 3P+T 63A 110V 4H 65 TOPTER - 481334

copiacopia
PALAZZOLI - PAL481334 PRBL QUAD 3P+T 63A 110V 4H 65 TOPTER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperaggio (norme IEC) - 63 A

  • Numero di poli - 4

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 110 V (50-60 Hz) giallo

  • Riferimento orario - 4 h

  • Colore identificativo - Giallo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014950016266

Codice prodotto

PAL481334

Cod. produttore

481334

Produttore

PAL

Amperaggio (norme IEC):

63 A

Numero di poli:

4

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

110 V (50-60 Hz) giallo

Riferimento orario:

4 h

Colore identificativo:

Giallo

Grado di protezione (IP):

IP65

Materiale (del corpo):

Plastica

topTER presa fissa interbloccata per installazione da quadro 3P+T 63A 100-130V 50-60Hz 4h IP65