PALAZZOLI - PAL488126 PRQUADINC 2P+T 16A 220V 6H IP44 - 488126
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 230 V (50-60 Hz) blu
Amperaggio (norme IEC) - 16 A
Numero di poli - 3
Sistema di connessione - Morsetto non a vite
Colore identificativo - Blu
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8014950036868
Codice prodotto
PAL488126
Cod. produttore
488126
Produttore
PAL
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
230 V (50-60 Hz) blu
Amperaggio (norme IEC):
16 A
Numero di poli:
3
Sistema di connessione:
Morsetto non a vite
Colore identificativo:
Blu
Grado di protezione (IP):
IP44
Direzione di inserimento:
Angolato
Riferimento orario:
6 h
Materiale:
Plastica
Dimensione verticale della flangia:
83 mm
Dimensione orizzontale della flangia:
65 mm