AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL488246 PRQUADINC 3P+N+T32A 380V 6H IP44 - 488246

copiacopia
PALAZZOLI - PAL488246 PRQUADINC 3P+N+T32A 380V 6H IP44

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 400 V (50-60 Hz) rosso

  • Amperaggio (norme IEC) - 32 A

  • Numero di poli - 5

  • Sistema di connessione - Morsetto non a vite

  • Colore identificativo - Rosso

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8014950037018

Codice prodotto

PAL488246

Cod. produttore

488246

Produttore

PAL

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

400 V (50-60 Hz) rosso

Amperaggio (norme IEC):

32 A

Numero di poli:

5

Sistema di connessione:

Morsetto non a vite

Colore identificativo:

Rosso

Grado di protezione (IP):

IP44

Direzione di inserimento:

Angolato

Riferimento orario:

6 h

Materiale:

Plastica

Dimensione verticale della flangia:

100 mm

Dimensione orizzontale della flangia:

88 mm

Presa fissa inclinata protetta per installazione da quadro a cablaggio rapido. Predisposizione per n.1 contatto ausiliario di segnalazione spina inserita; flangia rinforzata con nervature di irrigidimento. • Dimensioni della flangia: 88x100 mm